₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
| 접착제 본드 | 고강도 |
| 백업 유형 | 아크릴 폼 |
| 색상 | 검정 |
| 코어 Dia. | 0.188 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM |
| 최대 작동 온도 | 150 ° F |
| 최저 작동 온도 | -20 ° F |
| 장착 위치 | 문, 해치 |
| 장착 스타일 | 자기 접착제 |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 1 / 2 " |
| 제품 유형 | 봉 |
| 저항 속성 | 오존 저항성, 박리 및 전단 저항성, 내열성, 자외선 저항성, 방수성 |
| 늑골 | 늑골이 없는 |
| 봉인 모양 | D 모양 |
| 씰 타입 | 찰싹 |
| 스타일 | D 모양 |
| UL 방화 등급 | UL94HB |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.45 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 백업 유형 | 전체 폭 | 자재 | 코어 Dia. | 스타일 | 전체 높이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X101HT-25 | 감압 성 접착제 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 61,664 | |
| X101HT-100 | 감압 성 접착제 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 195,520 | |
| X101HT-500 | 감압 성 접착제 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 848,720 | |
| X101BT-100 | 아크릴 폼 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | 1 / 2 " | ₩ 385,200 | |
| X101BT-500 | 아크릴 폼 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 1,743,200 |
제품 탐색
- WALTER TOOLS G1111.2525L-3T12-054GX24 5936082 외부 사각형 섕크 홀더
- MAIN FILTER INC. MF0407258 WGTX1110 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론, Buna 씰, 17.32인치 높이
- 피어 체인 36372 롤러 체인, 35 피치, 길이 100피트
- 볼라트 21470-1 드립 팬 HD 숯
- BALDOR / DODGE 033846 NSTU-LT10-104 일반 베어링, 솔리드 윤활유, 보어 원형, 강철, 샤프트 크기 1.25인치
- 80/20 8361-BLACK 4 x 0.188인치 플랫 스톡 블랙 아노다이징
- LENOX TOOLS 1789614 띠톱날, 3/8인치 블레이드 폭, 19피트 4인치 크기, 0.025인치 블레이드 두께
- RIDGID 45227 풀리
더 알아보기
- KEYSHAFT
- MILLER ELECTRIC
- STANLEY
- STRONGARM
- ATTABOX
- 케이블 와이어 및 호스 클램프
- 마그네틱 안정기
- 칼라 베어링
- 재활용 쓰레기 봉투 및 라이너
- 페인트 크레용
- SPEEDAIRE 왕복 공기 톱
- ANSELL 37-185 Alphatec Solvex 팔꿈치 길이 화학 장갑
- ASHCROFT E 바이메탈 온도계, 3인치 외부 조정, 후면 연결
- YELLOW JACKET PLUS II 호스 (콤팩트 볼 밸브 끝 포함)
- GLOBE SCIENTIFIC 병, 넓은 입구, 89mm 입구
- ECONOLINE 사이펀 피드 연마 블래스트 캐비닛
- TENNSCO 통풍 상자 보관함
- NOTRAX Ovation 141 시리즈, 카펫이 깔린 입구 매트
- BURNDY YF 시리즈 페룰
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC X101BT-25 고무 씰 D 섹션 0.5인치 폭 25피트
₩ 114,256 /단위