TRIM LOK INC X101BT-500 고무 씰 D 섹션 0.5인치 폭 500피트
그것을 얻으십시오 화, 2월 17
10.00% 꺼짐
₩ 1,568,880 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
| 접착제 본드 | 고강도 |
| 백업 유형 | 아크릴 폼 |
| 색상 | 검정 |
| 코어 Dia. | 0.188 " |
| 길이 | 500 피트 |
| 자재 | EPDM |
| 최대 작동 온도 | 150 ° F |
| 최저 작동 온도 | -20 ° F |
| 장착 위치 | 문, 해치 |
| 장착 스타일 | 자기 접착제 |
| 전체 길이 | 500 피트 |
| 전체 폭 | 1 / 2 " |
| 제품 유형 | 봉 |
| 저항 속성 | 오존 저항성, 박리 및 전단 저항성, 내열성, 자외선 저항성, 방수성 |
| 늑골 | 늑골이 없는 |
| 봉인 모양 | D 모양 |
| 씰 타입 | 찰싹 |
| 스타일 | D 모양 |
| UL 방화 등급 | UL94HB |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 9 |
| 선박 높이 (cm) | 27.94 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 4016100000 |
| 원산지 | US |
제품 세부 사항 :
Trim-Lok X101BT-500 D-섹션 고무 씰은 문과 창 패널의 틈과 균열을 덮어 먼지와 곤충의 침입을 막습니다. 적용된 압력을 흡수하여 불침투성 씰을 생성합니다.
특징:
- Trim-Lok X101BT-500 D-섹션 고무 씰은 수분 흡수, 햇빛 노화, 저온 및 압축 영구 변형에 대한 저항성이 뛰어납니다.
- 3M 접착 테이프는 고무와 기질 사이에 수분 장벽과 기밀 밀봉을 생성합니다.
- 이 고무 트림 씰은 불규칙한 표면에 적응할 수 있는 뛰어난 유연성을 가지고 있습니다.
- 그것은 오존에 저항하는 EPDM 폐쇄 셀 스폰지 구조를 가지고 있습니다.
표준 및 승인 :
- FMVSS 302
- UL 50E
- UL 94HB
자주 묻는 질문:
Q. 이 씰은 가혹한 온도를 견딜 수 있습니까?
A. Trim-Lok D-섹션 씰은 최저 화씨 -20도에서 최고 화씨 158도까지 견딜 수 있습니다.
Q. 3M 접착제의 장점은 무엇입니까?
A. 3M 접착제는 높은 박리 및 전단 저항성을 제공하여 트림 씰에 내구성을 부여합니다.
Q. Trim-Lok 고무 씰의 이상적인 보관 조건은 무엇입니까?
A.
- 고무 씰을 보관할 때는 항상 고품질 릴을 사용하십시오.
- 릴을 서늘하고 건조하며 녹슬지 않는 환경에 보관하십시오.
- 이 고무는 섭씨 22도, 상대 습도 50%에서 보관하면 더 오래 지속됩니다.
Q. 이 씰의 이상적인 적용 온도는 무엇입니까?
A. 화씨 60~100도.
제품 변형
| 모델 | 백업 유형 | 전체 폭 | 자재 | 코어 Dia. | 스타일 | 전체 높이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X101HT-25 | 감압 성 접착제 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 61,664 | |
| X101HT-100 | 감압 성 접착제 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 195,520 | |
| X101HT-500 | 감압 성 접착제 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 848,720 | |
| X101BT-25 | 아크릴 폼 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 114,256 | |
| X101BT-100 | 아크릴 폼 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | 1 / 2 " | ₩ 385,200 |
제품 탐색
- FABORY U51010.075.0500 탭 볼트, 3/4인치 - 10 나사 크기, 스테인리스 스틸, 5인치 대, 1/2인치 헤드 높이, Gr. 18-8
- MAIN FILTER INC. MF0875555 0330EAR101F1 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론 등급, Viton 씰, 7.63인치 높이
- VOLKEL 83120 머신 탭, ISO 529/BHSSE, UN 3.3/4 x 8 크기
- TEMPCO CRK00071 반사경, CRA80031용
- BRADY 118845 라벨, 해골 및 뼈 그림 문자, 흰색, 5/8 x 5/8인치, 두께 0.004인치, 정사각형
- 밀워키 밸브 BA-490B - 12 볼 밸브, PTFE 시트, 2피스, 황동, 1/2인치 밸브 크기
더 알아보기
- CORONA TOOLS
- KEYSHAFT
- SLUGGER
- SPEARS VALVES
- MINVEE
- 키홈 브로치 심
- 휴대용 GFCI
- LED 캔 조명 하우징 및 팬
- 전자 토크 렌치
- 탄소강 튜브
- CONDOR 등받이는 스테이, 스판덱스, 우븐 엘라스틱으로 되어 있습니다.
- MCR SAFETY 머스탱 프리미엄 그레인 가죽 팜 작업 장갑
- UNISTRUT P2458 관형 무릎 교정기
- LUMAPRO 미니어처 네온 전구, T3 램프 모양
- 3M 샌딩 핸드 패드
- RotoBot 시리즈 회전 믹서용 BENCHMARK SCIENTIFIC 튜브 홀더
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-13 Unc
- FANTECH MUAH 시리즈 히터
- MITUTOYO 특수 마이크로미터
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC X101BT-500 고무 씰 D 섹션 0.5인치 폭 500피트
₩ 1,743,200 /단위