₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
| 접착제 본드 | Standard |
| 백업 유형 | 감압 성 접착제 |
| 색상 | 검정 |
| 코어 Dia. | 0.188 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM |
| 최대 작동 온도 | 150 ° F |
| 최저 작동 온도 | -20 ° F |
| 장착 위치 | 문, 해치 |
| 장착 스타일 | 자기 접착제 |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 1 / 2 " |
| 제품 유형 | 봉 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 늑골 | 늑골이 없는 |
| 봉인 모양 | D 모양 |
| 씰 타입 | 찰싹 |
| 스타일 | D 모양 |
| UL 방화 등급 | UL94HB |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.45 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 백업 유형 | 전체 폭 | 자재 | 코어 Dia. | 스타일 | 전체 높이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X101HT-100 | 감압 성 접착제 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 195,520 | |
| X101HT-500 | 감압 성 접착제 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 848,720 | |
| X101BT-25 | 아크릴 폼 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 114,256 | |
| X101BT-100 | 아크릴 폼 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | 1 / 2 " | ₩ 385,200 | |
| X101BT-500 | 아크릴 폼 | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 1,743,200 |
제품 탐색
- T & S BR10 브러시 어태치먼트, 블랙
- MILWAUKEE 48-39-0510 휴대용 밴드 톱날 합금강
- LENOX TOOLS 1852114 띠톱날, 1인치 블레이드 폭, 97-3/4인치 크기, 0.035인치 블레이드 두께
- AUTOQUIP STN-030-0260-DL 시저 리프트 테이블, 60인치 플랫폼 너비, 42.5인치 높이, 26000lbs 용량
- BALDOR/DODGE 232113 24X24 CR DR XT40 24X24 크라운 드럼 XT40
- ELKAY LZOOSTL8LC 이중 레벨 ADA 쿨러 필터 냉장, 이중 핸즈프리 작동
- 타이탄 패스너 DPA04032
더 알아보기
- KEYSHAFT
- VIPER
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
- CLAMPCO
- CHAMPION SPARK PLUG
- 접착식 앵커 액세서리
- 용존 산소 측정기
- 원통형 롤러 베어링
- 접착제
- 확장 방패
- SHARPE VALVES 탄소강 인라인 볼 밸브, 플랜지형 x 플랜지형
- CONDOR 염소가죽 장갑, 화이트
- VIEGA PROPRESS 90도 엘보우, 구리, 프레스 x 프레스
- CHICAGO PNEUMATIC CP3850 시리즈 앵글 휠 연삭기
- CHICAGO PNEUMATIC CP74 시리즈 다이 그라인더
- WALTER TOOLS 조버 드릴 8.5mm 카바이드
- AEROQUIP PTFE 호스, 2500 Psi
- RITTAL JB 시리즈 힌지 커버 인클로저
- SECURALL 제품 B4800 시리즈 위험물 드럼 보관함
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC X101HT-25 고무 씰 D 섹션 0.5인치 폭 25피트
₩ 61,664 /단위