TRIM LOK INC 7100B3X3/32C-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.26인치 폭 250피트
그것을 얻으십시오 화, 2월 17
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 3 / 4 " |
| 전구 Dia. | 0.75 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 3 / 32 " |
| 가장자리에 적합 | 0.09375 " |
| 다리 길이 | 0.562 " |
| 길이 | 250 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 1.312 " |
| 전체 폭 | 3 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 14.11 |
| 선박 높이 (cm) | 33.02 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- KRUEGER HS1-2-114 온도계 레벨 게이지, 2인치 NPT 개구부, 114인치 깊이, 스테인리스 스틸
- 퀀텀 스토리지 시스템 SL24S-2 선반, 크기 24 x 1/32 x 4인치, 스테인리스 스틸, 색상 은색
- BALDOR MOTOR EHM4110T 범용 HVAC 모터, 230/460V, 1800 RPM, 40 hp, 3상, TEFC, 324T 프레임
- BULLDOG 500105 크랭크 어셈블리, 사이드윈드
- BALDOR/DODGE 119902 MX 2-3/16 KW MX 2-3/16 키웨이 QD 부싱
- CONTINENTAL CHX200-05CE-G 화학 호스 어셈블리, 2인치 호스 내부 직경, 검정색, 5피트 호스 길이
- KIPP K0122.5A53X80 조정 가능한 핸들, 눈물방울, 아연, 1/2인치 ~ 13 스레드 크기, 80mm 스터드 길이
더 알아보기
- GL HUYETT
- INCOM MANUFACTURING
- KEYSHAFT
- NORWELL
- PLANO
- 전자기 잠금 활성화 장치
- 폐기 캔
- 레이스 웨이
- 스크루 드라이버 비트 및 너트 세터
- 플라스틱 막대 주식
- KRYTOX GPL 224 시리즈 부식 방지 그리스
- DICKSON 압력 데이터 로거
- HK PORTER 센터 컷 커터, 산업용 등급
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 250 가스 스프링
- 딕슨 부두 소화전
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 가공 피팅 커플링, 소켓 x 소켓
- TSUBAKI QD 시리즈 용접 허브
- INTERMATIC T30000R 시리즈 로드 센터, 100A
- 스타렛 핸드툴 백
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 7100B3X3/32C-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.26인치 폭 250피트