TRIM LOK INC 7100B3X3/16C-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.36인치 폭 250피트
그것을 얻으십시오 수, 2월 25
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 3 / 4 " |
| 전구 Dia. | 0.75 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 3 / 16 " |
| 가장자리에 적합 | . 1875 " |
| 다리 길이 | 0.531 " |
| 길이 | 250 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 1.281 " |
| 전체 폭 | 3 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 14.97 |
| 선박 높이 (cm) | 33.02 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- RUKO 246516UNF2 핸드 탭, Ansi/Asme B5당 16/24-1.1 Unf, 고속강, 광택 마감
- CHASE DOORS 3084R25FGR 스윙 도어 7 x 2.5피트 포레스트 그린
- CLEVELAND C75057 엔드밀, 1-1/4인치 직경 커터, 4-1/2인치 전체 길이, 2인치 길이의 절단
- BALDOR/닷지 146489 1800-8M-50 1800-8M-50HT250 벨트
- 브라우닝 RCC600KV145 S3K 36 PRI 피니언 H23 500 감속기 피니언
- CROSBY 1018552 앵커 샤클 탄소강 19000 Lb.
- 뉴코 7983A23.9X19
더 알아보기
- DYNABRADE
- GLOBAL WATER
- KEYSHAFT
- NORTON
- PIONEER
- 직접 구동 송풍기 휠
- 라벨 어플리케이터
- 지그 톱날
- 진공 청소기 액세서리 키트
- 브레이크 라인
- REVCOR 프로펠러, 20 인치
- PLAST-O-MATIC EBVC 시리즈 중부하 ON/OFF 액추에이터 볼 밸브
- 시카고 보호복 의류 Indura 방화 작업복
- CONDOR 부드러운 PU 정전기 방지 장갑
- NEWSTRIPE 해시마크 마스터
- 승인된 공급업체 와이어 클로스
- WALTER TOOLS SNGX 초경 밀링 인서트
- ANVIL 파이프 안장 지지대
- BALDOR / DODGE 플랜지 브래킷 장착 베어링, 3볼트
- HEIL QUAKER 송풍기 어셈블리
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 7100B3X3/16C-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.36인치 폭 250피트