플랫 배송

균일 배송 ₩ 55000

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 4C-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.42 인치 너비 100 피트 | AA2BWV 10D130

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.42인치 폭 100피트

항목 : AA2BWV모델: 7100B3X1/4C-100교차 참조 : 10D130
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 17

₩ 55000 정액배송 총 중량이 55000kg 미만인 주문에는 정액 배송료 10원이 적용됩니다. 10kg을 초과하는 주문에는 기본 배송료가 부과됩니다.

₩ 832,096
10.00% 꺼짐
₩ 748,880 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 에지 그립 씰
접착제 타입 부틸 실란트, 핫멜트 접착제
어플리케이션 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭
전구 Dia. 3 / 4 "
전구 Dia. 0.75 "
전구 위치 바닥
전구 재질 EPDM
색상 검정
핵심 소재 알류미늄
화재 분류 FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb
가장자리에 적합 . 250 "
재료 두께 - 최대 1 / 4 "
경도 85
전구 포함 전구 포함
코어 포함 가능
플랩 포함 플랩은 포함되지 않습니다
내부 길이 3 / 4 "
길이 100 피트
자재 EPDM 폐쇄 셀 스폰지
최대 온도 150 ° F
최소 온도 -20 ° F
실장 형 점착제
전구의 수 1
혀의 수 1
작동 온도 - 최대 150 ° F
겉감 PVC
전체 높이 1 1 / 4 "
전체 길이 100 피트
전체 폭 3 / 4 "
제품 유형 트림 씰
프로필 모양 상단 전구
저항 속성 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수
스타일 상단 전구 비닐 그립
조직 페블
트림 폭 13 / 32 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 5.4
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)50.8
선박 폭 (cm)45.72
HS 코드4016935050
원산지US

제품 세부 사항 :

Trim Lok 7100B3X1/4C-100 에지 트림 씰 클립 커버는 노출된 에지를 바람, 물, 먼지로부터 보호하고 안전한 씰을 보장합니다. 유리, 금속, 플라스틱 및 목재 재료에 이상적입니다. 나사를 사용하지 않고 트림 클립은 부품을 패널에 결합할 수 있습니다. 패널 스터드 또는 샤프트에 부착하도록 설계된 패스너입니다. 공구 없이 조립하기 위해 연결 부품의 구멍을 클립의 스프링 또는 바브 위로 밀어 넣을 수 있습니다.

특징:

  • Trim Lok 7100B3X1/4C-100 에지 트림 씰 클립은 내구성이 뛰어난 알루미늄 및 스틸 코어와 PVC(폴리염화비닐) 커버링이 있어 더 나은 그립감과 내마모성을 제공합니다.
  • 우수한 절연성을 제공하기 위해 유연한 비닐 그립이 있는 상단 전구 스타일로 공급됩니다.
  • 이 장치에는 화씨 150도의 최대 온도에서 방수 밀봉을 위한 EPDM, 폐쇄 셀 스폰지 고무 전구가 있습니다.

표준 및 승인 :

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA/원거리

자주 묻는 질문:

Q. 알루미늄 에지 트림 씰 클립을 설치하는 방법은 무엇입니까?

A.

  • 플랜지 위에서 가장자리 트림이 제자리로 밀려납니다.
  • 부피가 큰 설치의 경우 손 대신 공압식 에어 해머를 사용하십시오.
  • 가장자리 트림 길이를 설치하면 끝이 해어지지 않으므로 탁월한 결과를 얻을 수 있습니다.
  • 끝을 함께 누른 후 제작된 루프에 일부 재료를 남겨둡니다.
  • 그런 다음 가장자리 트림에 압력을 가하여 늘어나는 것을 방지하고 올바른 맞춤을 보장합니다.

Q. 와이어 커터는 엣지 트림 절단에 적합한가요?

A. 와이어 커터와 같은 수공구를 사용하면 끝 부분이 주름지고 잘리지 않아 재료 낭비가 발생할 수 있습니다.

Q. 올바른 모서리 트림을 선택하는 방법은 무엇입니까?

A.

  • 선택한 모서리 두께와 씰이 동일한지 확인하십시오. 즉, 플랜지에 비해 너무 두껍거나 너무 얇은 트림 씰을 선택하지 마십시오.
  • 다리 길이는 또 다른 중요한 요소입니다. 플랜지가 더 깊은 고무 트림에는 일반적으로 더 짧은 다리 길이가 필요합니다.
  • 커버해야 하는 모서리에 굴곡이 있는 경우 이를 측정하고 굴곡의 반경을 기록하십시오. 그런 다음 이 측정을 최소 굽힘 반경에 대해 고려 중인 가장자리 트림과 비교합니다. 반경에 맞지 않기 때문에 가장자리 트림이 구부러져 트림 씰이 오작동할 수 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델전구 Dia.가장자리에 적합전체 높이다리 길이전체 폭스타일자재색상가격
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.19 인치 너비 25 피트 | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-251 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.2 인치 너비 25 피트 | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-251 / 5 "0.031 "3 / 8 "3 / 8 "0.401 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.23 인치 너비 25 피트 | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-251 / 5 "0.062 "3 / 8 "3 / 8 "0.432 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 152,000
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.23 인치 너비 25 피트 | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-251 / 5 "0.062 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "상단 전구 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 137,264
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.26 인치 너비 25 피트 | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-251 / 5 "0.094 "3 / 8 "3 / 8 "0.463 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.26 인치 너비 25 피트 | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-251 / 5 "0.094 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "상단 전구 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.19 인치 너비 100 피트 | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1001 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "-EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정-
RFQ

제품 탐색

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.42인치 폭 100피트
₩ 832,096 /단위