TRIM LOK INC 6100B3X3/16A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.36인치 폭 250피트
그것을 얻으십시오 월, 2월 23
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 5 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.625 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 3 / 16 " |
| 가장자리에 적합 | . 1875 " |
| 다리 길이 | 0.531 " |
| 길이 | 250 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 0.531 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 14.97 |
| 선박 높이 (cm) | 27.94 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- STEARNS 브레이크 108783200EQF 브레이크 어셈블리
- CEMENTEX USA P100CT-ST 압착 플라이어, 루프 포함, 길이 10인치
- BRENNAN INDUSTRIES N2501-06-12-SS 수나사 NPT 90 Deg. 엘보우, 316 스테인리스 스틸, 압축 x MNPT, 3/8인치 크기 튜브 OD
- 클리블랜드 C76065 사각 엔드밀, 초경 재질, 단면형, 밀링 직경 1/64인치
- MEM CO 1/2B1-AL 바브 피팅, Mnpt X 바브, 1/2인치 파이프 크기, 1 5/32인치 전체 길이
- EATON 13104AS6213 광전 센서, 거리 2인치, 300mA Ac/Dc 20-264VAC/15-30 VDC
- MARTIN SPROCKET 450-34-00 허브, F4, 1/2 x 1 1/16인치
- KIPP K0338.02206A5 스프링 플런저, 잠금 너트 포함, 스테인레스 스틸
더 알아보기
- ACORN
- BOSTITCH
- DART CONTROLS
- KEYSHAFT
- MARKEL PRODUCTS
- 배터리 특수 도구
- 폭발 캐비닛 액세서리
- 방화 액세서리
- 인덱싱 가능한 툴 홀더
- 모자 못
- RUD CHAIN 이녹스 스타 아이 볼트, 미터법 나사산
- CHICAGO PNEUMATIC QRS 시리즈 로터리 스크류 공기 압축기
- ANVIL CT138R 시리즈 로드 나사형 천장 플랜지
- 200면에 구멍이 있는 ANVIL AS3H3 시리즈 채널
- MILLER ELECTRIC 하프 마스크 호흡기 키트
- SCHNEIDER ELECTRIC 회로 차단기
- OETIKER 101 시리즈 2 이어 클램프, 아연 도금 스틸
- KEO NC 스포팅 드릴, 90도 포인트 각도
- ANVIL AS200EHBTB 시리즈 용접 채널 연장 구멍
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 6100B3X3/16A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.36인치 폭 250피트