CHERNE T-핸들 그리퍼 플러그
Cherne T-핸들 그리퍼 플러그는 아연 도금 강철 핸들, 알루미늄 본체 및 내화학성 네오프렌 O-링이 있어 장기 플러그 또는 바이패스 응용 분야에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272906 | 8" | 7.7"에서 8.3" | 10psi/40피트 | 9.7 " | 알류미늄 | ₩ 536,515 | |
A | 272914 | 10 " | 9.8"에서 10.3" | 10psi/40피트 | 9.7 " | 알류미늄 | ₩ 780,569 | |
A | 272922 | 12 " | 11.7"에서 12.3" | 10psi/30피트 | 9.7 " | 알류미늄 | ₩ 895,562 |
특징
- Cherne T-손잡이 그리퍼 플러그에는 튼튼한 알루미늄 본체와 아연 도금된 강철 T-손잡이가 있습니다.
- 6인치 및 12인치 플러그는 콘크리트, 점토, SDR 26 및 35 파이프에 적합합니다.
- 15인치 및 18인치 플러그는 점토 및 콘크리트 파이프에 사용됩니다.
- 이 T-핸들 그리퍼 플러그는 향상된 내마모성을 위한 내화학성 네오프렌 O-링이 특징입니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
SDR 35와 SDR 26의 차이점은 무엇입니까?
SDR 35는 ASTM D46 및 D3034 표준에 따라 2412psi로 평가됩니다. SDR 26은 ASTM D115 표준에 따라 최소 파이프 강성 2412psi로 평가됩니다.
이 Cherne T-핸들 그리퍼 플러그의 최대 배압은 얼마입니까?
이 Monitor Well 잠금 플러그는 10 PSI(0.7 bar)/23 ft의 최대 배압을 견딜 수 있습니다.
이 그리퍼 플러그에 사용할 수 있는 공칭 크기는 무엇입니까?
이 플러그는 6~8인치 범위의 공칭 크기로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌딩밴드/샌딩롤
- 역류 방지기
- 스트립 도어 하드웨어
- 수냉식 대기 발전기
- 공기 흐름 캡처 후드
- 방문
- 낙상방지
- 호스 클램프
- 디스 펜싱 건
- 엿보는 도구
- 3M 나일론, 전체, 수형 분리
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 단조 런 티
- TE-CO T- 볼트, 스틸
- ALLEGRO SAFETY 릴리프 밸브 압력
- ZURN 구즈넥 실험실 수도꼭지
- AMERICAN TORCH TIP 아르곤 호스
- ZURN 핸들 수리 키트
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast HM50 드릴링 머신
- TB WOODS 보어 어셈블리
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 824 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기