TRIM LOK INC 6100B3X1/16C-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 250피트
그것을 얻으십시오 월, 2월 23
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 5 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.625 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 1 / 16 " |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 다리 길이 | 0.562 " |
| 길이 | 250 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 1.187 " |
| 전체 폭 | 5 / 8 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 14.97 |
| 선박 높이 (cm) | 27.94 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- GRAINGER 3HML8 플라스틱 시트, 0.25인치 두께, 12인치 너비 x 48인치 길이, 황백색
- MONOPRICE 11236 Cat5E 24Awg 케이블, 10피트 블루
- PROSENSE FLS-HM-200 플로트 액체 레벨 스위치, 수평 측면 장착, 4.6인치 삽입 길이
- SMC 밸브 CDQ2A16-10DMZ-A73Z 소형 실린더, 16mm 크기, 복동식 자동 스위처
- EATON SDRMXXCXXXXXXXXX 비조명 표준 로커 스위치, Dpdt 접점, 12A 접점, 2극
- MARTIN SPROCKET 8808 페이스 박스 렌치, SAE, 12포인트, 타격, 1 1/4인치 크기, 산업용 검정색, 강철
- BALLYMORE WA-AD-103214R 록스텝 롤링 사다리, 강철, 높이 100인치
- STRAUB G20470 그립 커플링, 66.6mm 파이프 외경, 2-1/2인치 CTS, EPDM 개스킷, SS 볼트
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 6100B3X1/16C-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 250피트