TRIM LOK INC 4100B3X5/32A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.33인치 폭 250피트
그것을 얻으십시오 월, 2월 23
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 0.437 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 0.156 " |
| 가장자리에 적합 | . 1563 " |
| 다리 길이 | 0.562 " |
| 길이 | 250 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 폭 | 0.763 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 2.74 |
| 선박 높이 (cm) | 14.22 |
| 선박 길이 (cm) | 24.89 |
| 선박 폭 (cm) | 25.65 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- FENNER 드라이브 B302300 열쇠가 없는 부싱 직경 3인치 8 볼트
- SMC 밸브 MLGPM63-50-B 잠금 실린더, 63mm 크기
- NIBCO NJ83F08 S-585-70-SU 3피스 볼 밸브, 암 솔더 컵 x 암 솔더 컵 유니온 엔드, 4/XNUMX인치 크기
- DAYTON 6K329 Ac 기어모터 40 Rpm Tefc 115v
- GRAINGER BULK-PS-CAC-3 플라스틱 시트, 0.09375인치 두께, 48인치 너비 x 96인치 길이, 투명
- NIBCO NL95H04 T-585-70-66 1피스 볼 밸브, 암나사 NPT, 4/XNUMX인치 크기, 스테인리스 스틸 트림, 청동
- DIXON CF300-15SS 페룰, 크림프 스타일, 4.188인치 ID, 4-5/64~4-8/64인치 OD
- GRAINGER ZUSAVSQ70232 O-링, 232, 2 3/4인치 내부 직경, 3인치 외부 직경, 3.012인치 실제 외부 직경
더 알아보기
- APACHE HOSE & BELTING CO INC
- KEYSHAFT
- PLATO
- TECHNIKS
- 키리스 부싱
- 글러브 박스
- 조직학
- 포크 확장
- 에어 브레이크
- ANSELL 11-531 Hyflex 경량 베임 방지 산업용 장갑
- CONDOR 고가시성 조끼, 메쉬 폴리에스테르, U 스트라이프 패턴, 싱글, 오렌지
- WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR 내화학성 앞치마, 파란색
- FIRE-DEX 턱받이 소방 후드
- LUMAPRO 손전등 교체 램프, B3 램프 모양
- 제이 R. 스미스 제조. CO 커버 개스킷
- SMC 밸브 Itv2000 시리즈 레귤레이터
- SMC 밸브 Cq2-Z 시리즈 소형 실린더
- 반경 끝이 있는 GRAINGER 콘 버, SL 유형
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 4100B3X5/32A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.33인치 폭 250피트