AIRMASTER FAN Mancooler 시리즈 벨트 드라이브 캐비닛 팬
필터
블레이드 재질 : 아연 도금 강판 , 속도 수: 1 , 전압 정격: 115 VAC
스타일 | 모델 | 블레이드 직경 | 현재 평가 | Dimensions | 유량 | 전력 정격 | 소음 수준 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39130 | 30 " | 5.9 | 19 x 36-1 / 4 " | 7360cfm | 1/2 | 74 dBA | 580 분당 회전 수 | ₩ 2,924,218 | RFQ
|
A | 39140 | 36 " | 5.9 | 19 x 42-1 / 4 " | 9230cfm | 1/2 | 74 dBA | 430 RPM | ₩ 3,063,709 | RFQ
|
A | 39150 | 42 " | 10 | 19 x 48-1 / 4 " | 13620cfm | 3/4 | 77 dBA | 440 RPM | ₩ 4,095,127 | RFQ
|
A | 39160 | 48 " | 11.9 | 19 x 54-1 / 4 " | 17770cfm | 1 | 78 dBA | 400 분당 회전 수 | ₩ 4,457,600 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 썰매
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛 액세서리
- 안 전통 깔때기
- 연못 통기 튜브
- 매장 가능한 가스 피팅
- 세련
- 자동차 리프팅 도구
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 인간 공학
- 리프팅 하드웨어
- BASCO 드럼 히터
- PYRAMEX 처방전 삽입 홀더
- JET TOOLS 스틸 팁, 금속 절단 콜드 톱날
- REELCRAFT 연료 호스, 50 PSI
- HELICOIL 완전한 기준 게이지, UNC, 2B
- SPEARS VALVES PVC 일반 삽입 피팅 감소 남성 어댑터
- BALDOR MOTOR 삼상 브레이크 모터, C-페이스, 풋리스, ODP
- LINN GEAR QD 부싱 스프로킷, 160 체인
- LOVEJOY CJ 시리즈 허브 스플라인 보어
- GROVE GEAR GR 시리즈, BD 스타일, 852 사이즈, Ironman 웜기어 감속기