₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 0.437 " |
| 전구 직경 | 7 / 16 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | . 125 " |
| 가장자리에 적합 | 1 / 8 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 8 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 7 / 16 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.999 " |
| 전체 길이 | 100 피트 |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 5 / 16 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 4.05 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- WOODHEAD 1200720603 706001D02F2501 코드셋, 6극, 암, 25피트, 90도, 22/6 크기, PVC/스테인리스 스틸
- 3M FP301-1/8-48 -CLEAR-250개입 열수축 튜브, 내경 0.13인치, 수축 전, 길이 4피트
- LYNDEX-NIKKEN 020-016 콜릿, 1/4 인치 크기, 200DA, 0 인치 ~ 1/32 인치 범위
- BATTALION 1WBD8 티 힌지 강철 2-11/16인치 길이
- KIMBLE CHASE 26505-250 삼각 플라스크, 250mL 용량, 붕규산 유리, 50~225mL 눈금
- EATON HMCP030H1CA05 모터 회로 보호기, 1A-1B 오른쪽 피그테일 동일 측면, 90-300A, 600V, 250Vdc
- HALLOWELL U1282-6MR 블랙 타이 로커 블랙 / 레드 미 조립
더 알아보기
- CHECKERS
- DRAGONLAB
- KEYSHAFT
- THERN
- BIG ASS FANS
- 더스트 팬
- 콘크리트 믹서
- 유압 퀵 커플러
- 회로 차단기 인클로저
- 바닥 코팅
- DESTACO 207 시리즈 수직 고정 클램프
- AUTOQUIP 슈퍼 타이탄 가위 리프트 테이블
- CONDOR 시인성이 높은 소가죽 팜 장갑, 옐로우
- ALLANSON 전자 오일 점화기
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X9500 가스 스프링
- 스피어스 밸브 PVC 100 PSI IPS x PIP 어댑터, 개스킷 x 개스킷
- RACO 더블 갱 석고 반지
- CONDOR 니트 장갑, 풀 핑거, 코팅되지 않음, 7 게이지, 흰색
- KLEIN TOOLS 표준 대각선 절단 플라이어
- 80/20 15 시리즈 1575 싱글 오픈 T-슬롯 프로파일 압출재
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 4100B3X1/8C-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.3인치 폭 100피트
₩ 670,352 /단위