TRIM LOK INC 4100B3X1/4C-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.42인치 폭 250피트
그것을 얻으십시오 수, 2월 25
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 0.437 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 1 / 4 " |
| 가장자리에 적합 | . 250 " |
| 길이 | 250 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 0.937 " |
| 전체 폭 | 0.437 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 11.34 |
| 선박 높이 (cm) | 13.97 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- COXREELS 15363-7.5 롤러 가이드, 스틸, 파란색
- ANSELL RIG014YBSC 전기 절연 장갑, 1000VAC/1, 500VDC, 14인치 장갑 Lg, 직선 커프
- ZSI-FOSTER 070CC080ZH 클램프, 할로겐 프리, 구멍 직경 4-3/8인치
- SEALMASTER TF 6N 1430601000 로드 엔드 베어링, 3/8인치 보어, 13/32인치 하우징 폭, 암나사, 3/8-24 UNF, 오른손
- WALTER TOOLS 7506463 조버 길이 드릴 비트, 4.80mm 크기, 52mm 플루트 길이, 86mm 전체 길이
- MERIT BRASS 2016-650 니플, 크기 6-1/2인치
- 승인된 공급업체 H485LK 드릴 부싱 H 드릴 크기 1/2인치
- TB WOODS BK8034 FHPBoredtosize V-벨트 시브, 주철, 4L 유형 벨트, 2.5인치 허브 직경
더 알아보기
- ACORN
- KEYSHAFT
- VALTERRA
- AMERICAN METALCRAFT
- PROSKIT
- 팔꿈치 무릎 및 발목 지원
- 슬리브 앵커
- 양단 나사산 스터드
- 무 접점 계전기
- 연기 추출기
- DESTACO 9500 시리즈 공압 스윙 클램프
- RUD CHAIN 자동 센터 포인트 터나도 호이스트 링, 최대 길이의 미터법 나사산
- GLOBE SCIENTIFIC 라벨 시트, Cryo, 13mm 도트
- ANVIL AF730 시리즈 종방향 및 횡방향 지진 클램프, 일반
- 구멍이있는 PEMKO 헤비 듀티 피아노 경첩
- WESTWARD 교체 후크 턱
- COOPER B-LINE B526 XNUMX개 구멍 오프셋 Z 지지대
- REGAL 미터법 엔드밀, 싱글 엔드, 2 플루트, HSS, CC, ALTiN
- ANVIL 69H 시리즈 트라페즈 파이프 행거
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 4100B3X1/4C-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.42인치 폭 250피트