SPARTAN SCIENTIFIC 3585 시리즈, 솔레노이드 밸브
필터
바디 재질 : 유리 충전 나일론 , 코일 인클로저: 방수 및 방진 , 코일 절연 등급: F , 전기 연결: 18 "리드 ,Hz: 50/60 , 최대. 유체 온도: 194도 F , 분. 작동 압력 차이: 10의 PSI , NEMA 등급: 4, 4X , 작업: 시범 운영 , 오리피스 직경: 1 / 2 " , 전체 높이: 3 7 / 32 " , 전체 길이: 2 23 / 32 " , 전반적인 너비: 1.593 , 밸브 구성: 일반적으로 폐쇄 , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position
스타일 | 모델 | 부피 계수 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3585-020-9226B | 1.95 | 3 / 8 " | 부나 N | 24 VAC | 8.5 | ₩ 108,289 | |
A | 3585-020-9222B | 1.95 | 3 / 8 " | 부나 N | 12 VDC | 6.5 | ₩ 108,289 | |
A | 3585-030-9227B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | ₩ 124,057 | |
A | 3585-030-9223B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 24 VDC | 6.5 | ₩ 111,282 | |
A | 3585-020-9227B | 1.95 | 3 / 8 " | 부나 N | 120 VAC | 8.5 | ₩ 108,289 | |
A | 3585-020-9223B | 1.95 | 3 / 8 " | 부나 N | 24 VDC | 6.5 | ₩ 108,289 | |
A | 3585-030-9222B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | ₩ 111,282 | |
A | 3585-020-9236B | 2.45 | 1 / 2 " | 부나 N | 24 VAC | 8.5 | ₩ 124,057 | |
A | 3585-020-9232B | 2.45 | 1 / 2 " | 부나 N | 12 VDC | 6.5 | ₩ 108,289 | |
A | 3585-030-9236B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 24 VAC | 8.5 | ₩ 111,282 | |
A | 3585-030-9232B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | ₩ 111,282 | |
A | 3585-020-9237B | 2.45 | 1 / 2 " | 부나 N | 120 VAC | 8.5 | ₩ 124,057 | |
A | 3585-020-9233B | 2.45 | 1 / 2 " | 부나 N | 24 VDC | 6.5 | ₩ 124,057 | |
A | 3585-030-9237B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | ₩ 119,717 | |
A | 3585-030-9233B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 24 VDC | 6.5 | ₩ 124,057 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 열전대 온도계
- 우드 게이트 하드웨어
- 전기 천장 히터
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- 자동차 전선 및 케이블
- 배급장비/피팅/커플링
- 워터 히터
- 장비
- 가스 탐지
- 유연한 임펠러 펌프
- AIR HANDLER 95 % 효율 극세사 HEPA 에어필터
- TORK 타이머 액세서리
- DIXON R119 Watts Frl Std. 레귤레이터
- PASS AND SEYMOUR 보조 접점이 있는 교체 스위치
- COOPER B-LINE B22TH 시리즈 XNUMX홀 스트럿 채널
- AIRMASTER FAN WC 공급 의무 모터 키트
- ANVIL 검은색 주철 45 Deg. 팔꿈치
- EATON Danfoss PTS5-16 시리즈 방향 제어 밸브
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Minibeast 얇은 드릴링 머신
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard FR 화염 방지 작업복, 탄력 있는 손목, 열린 발목