그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | 유리 충전 나일론 |
부피 계수 | 2.45 |
코일 인클로저 | 방수 및 방진 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 18 "리드 |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. | 194도 F |
최소 작동 압력 차이 | 10의 PSI |
NEMA 평가 | 4, 4X |
조작 | 시범 운영 |
오리피스 직경 | 1 / 2 " |
전체 높이 | 3 7 / 32 " |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
전체 폭 | 1.593 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
안전한 작동 수압 | 150의 PSI |
씰 재질 | EPDM |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 24 VDC |
와트 | 6.5 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 12.38 |
선박 길이 (cm) | 9.21 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 8481200020 |
모델 | 부피 계수 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3585-020-9226B | 1.95 | 3 / 8 " | 부나 N | 24 VAC | 8.5 | ₩ 108,290 | |
3585-020-9227B | 1.95 | 3 / 8 " | 부나 N | 120 VAC | 8.5 | ₩ 108,290 | |
3585-020-9222B | 1.95 | 3 / 8 " | 부나 N | 12 VDC | 6.5 | ₩ 108,290 | |
3585-020-9223B | 1.95 | 3 / 8 " | 부나 N | 24 VDC | 6.5 | ₩ 108,290 | |
3585-030-9227B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | ₩ 124,057 | |
3585-030-9222B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | ₩ 111,282 | |
3585-030-9223B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 24 VDC | 6.5 | ₩ 111,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.