₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 0.437 " |
| 전구 직경 | 7 / 16 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | . 250 " |
| 가장자리에 적합 | 1 / 4 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 4 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 7 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.937 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 13 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.9 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- GROVE GEAR W5250049.00 BMQ525-24-R-56 퀼 입력 웜기어 감속기
- WEG 00718ST3QIER213TC-W2 12822417 고강도 모터, 7.5마력, 4극, 213TC 프레임, 3상, 460V, 60Hz, IC411-TEFC, 받침대 없음
- DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-MC88-10 케이블 커플러 BNC/수 RG59 동축
- EATON P3BFWF3100GN 회로 차단기 플러그인 장치, 100A, FWF 프레임
- GROVE GEAR R8472078.00 퀼 입력 인라인 헬리컬 감속기
- VERMONT GAGE 361190360 링 게이지, Go/NoGo, 1 5/8-8 Un, 3A
- RIP TIE G-20-030-O 후크 앤 루프 케이블 타이 롤, 길이 30피트, 너비 2인치, 인장 강도 70lb, 주황색
- MACROMATIC TH40866-33 시간 지연 릴레이, 점멸 장치 꺼짐 1차, SPDT, 12V DC, 1~100분
더 알아보기
- APACHE MILLS
- INNOTEX
- KEYSHAFT
- LCN
- PAN-OSTON
- 유리 섬유 계단 트레드
- 수중 배수 펌프
- 절연 변위 커넥터
- 용접 케이블
- 관 재료
- PLAST-O-MATIC VB 시리즈 소형 및 자동 폐쇄형 진공 차단기
- CONDOR 내열 장갑, 면
- SALISBURY 클래스 00 라인맨 장갑 키트, 11인치, 파란색
- BURNDY ECG 유형 변압기 탭 어댑터, 구리
- WATTS 토탈 릴리프 키트
- EDWARDS 신호 깜박이는 비콘
- PASS 및 SEYMOUR 사양 등급 쿼드 리셉터클
- MILWAUKEE 퀵 체인지 홀쏘 아버
- WATTS LF263A 시리즈 수압 감소 밸브
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 4100B3X1/4C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.42인치 폭 25피트
₩ 170,608 /단위