TRIM LOK INC 4100B3X1/16A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 250피트
그것을 얻으십시오 화, 2월 17
10.00% 꺼짐
₩ 1,309,392 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 0.437 " |
| 전구 직경 | 7 / 16 " |
| 전구 위치 | 반대쪽 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 가장자리에 적합 | 0.062 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 16 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 7 / 16 " |
| 내부 반경 | 1 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 250 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 길이 | 250 피트 |
| 전체 폭 | 0.669 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 사이드 벌브 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 7 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 11.25 |
| 선박 높이 (cm) | 13.97 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- LUBE G261-4 게이지 배출 오일 1/2 In
- VULCAN HART 720002 회로 차단기, 480V
- TSI ALNOR 801090 Velocity Matrix Probe 25 ~ 8000 FPM
- TEADIT SW304X.14.600IR Metalflex 나선형 상처 개스킷, 913M, 14인치 크기, 600# 클래스, 304/XHR 권선, 304 내부
- GRAINGER 203-001125 스퀘어 엔드 밀, 센터 커팅, 4 플루트, 15/64인치 밀링 직경, 7/16인치 절삭 길이
- KERN AND SOHN DAB 200-2IR 수분 분석기, 200g Max. 계량, 0.01g 해독도
- MARTIN SPROCKET 50BB39H 3/4 볼 베어링 아이들러 스프로킷, 39톱니, 7.767인치 피치 직경, 강철
- MAIN FILTER INC. MF0642441 BF381YH 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론 등급, Buna 씰, 6.49인치 높이
더 알아보기
- FLEXIDUCT
- KEYSHAFT
- AIROTRONICS
- STANDARD FUSEE (ORION)
- ABB
- 로커 스위치
- 도관 본체 커버 및 개스킷
- 스키드 및 팔레트 유출
- 장치 트림 종료
- 조정 가능한 렌치 세트
- DWYER INSTRUMENTS BT15S/BT20S 시리즈 위생 바이메탈 온도계
- PS DOORS Safemezz 수평 게이트
- ANSELL 08-354 Alphatec 네오프렌 내화학성 장갑
- ACME ELECTRIC WI002 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- 셀스트롬 그린
- SALSBURY INDUSTRIES 마스터 컨트롤 키
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax cDNA 합성 키트
- ENERPAC XA-시리즈, 공기 구동 유압 펌프
- 그레인저 심
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 4100B3X1/16A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 250피트
₩ 1,454,880 /단위