TRIM LOK INC 3100B3X5/32A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.33인치 폭 250피트
그것을 얻으십시오 월, 2월 23
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 0.156 " |
| 가장자리에 적합 | . 1563 " |
| 다리 길이 | 0.562 " |
| 길이 | 250 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 폭 | 0.701 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 9.98 |
| 선박 높이 (cm) | 16.51 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- DAYTON 3X611 V-벨트, B53, 56인치 외부 대형, 21/32인치 상단 폭, 0.406인치 두께, 폴리에스터
- BRADY 91926-PK 172499 파이프 마커, 배수구, 녹색, 흰색, 3/4인치 이하 파이프 외경에 적합, 파이프 마커 28개
- SOUTHWIRE COMPANY 411100501 연성 구리선, 연선, 19 연선, 6 Awg, PVC 절연
- NAUGATUCK GRT80S421C 플로트 볼 라운드 스테인리스 스틸 8 인치
- 타이탄 패스너 GJB12
- KIPP K0338.4206A5 스프링 플런저, 잠금 장치, 잠금 너트 포함, 흑색 산화물 코팅 강철 본체
- DIXON N36-50T60T 로커 러그, 스타일 N36, 더블 수형
- 스피어스 밸브 BF-BRK-015 시트 수리 키트, 표준 밸브, Buna, 1-1/2 크기, PVC
더 알아보기
- CHANNELLOCK
- KEYSHAFT
- SHAW PLUGS
- IFM
- PACIFIC LASER SYSTEMS
- 다이 그라인더
- 할로겐 램프 및 전구
- 정전기 방지 장갑
- 셔터 모터
- 관축 팬 블레이드
- DESTACO 95030, 95040, 95050, 95060 시리즈 직선 동작 클램프
- ANSELL 11-510 Hyflex 절단 방지 장갑
- VIBCO Big Buster 공압 진동기
- LUXOR 시청각 카트(전기 포함)
- GENERAL ELECTRIC Spectra 시리즈 버스 플러그
- SPEARS VALVES PVC 캡
- INGERSOLL-RAND 리테이너
- GLOBE SCIENTIFIC 아크릴 원심분리관, 15ml 용량
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X5/32A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.33인치 폭 250피트