₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | . 1875 " |
| 가장자리에 적합 | 0.188 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 8 " |
| 다리 길이 | 1 / 2 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 재료 두께에 대한 최대값 | 3 / 16 " |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.906 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 3 / 8 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.9 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- 승인된 공급업체 1CUY5 O-링 Buna N 24mm 외경
- OSG 3300188 마이크로 드릴 비트, 1.88mm 드릴 비트 크기, 11mm 플루트 길이, 3mm 생크 직경
- PLAST-O-MATIC EBVF1-4-100VT-RPF 전기 작동 볼 밸브, 레드 카이나, NPT 나사산, FKM 씰, 1인치 크기
- 오스본 0008522061
- GATES 8HTD-32-25M-LLUKNB 동기 및 타이밍 벨트
- TB WOODS AP25A551 스페이서 어셈블리, Ap25 X 5.51 크기
- GRAINGER BULK-PF-PC-3 필름 스톡, 폭 3 1/3피트, 길이 600피트, 투명, 9700 PSI 인장 강도, 일반
- EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 계량 접시 7-1/2인치 길이
더 알아보기
- DORMEYER
- FRIEDRICH
- KEYSHAFT
- DIXIE LINE CLAMPS
- 압력 게이지 키트
- 집진기 액세서리
- 타악기 도구
- HVAC 브러시
- 초음파 유량계
- LOC-LINE 교체 실드
- ML KISHIGO 방염 조끼, 지퍼
- LOUISVILLE AS2100 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- MUELLER INDUSTRIES 1605-A Chexter 체크 밸브
- ANVIL AS781 시리즈 오픈 앵글 커넥터, 4홀
- AKG 오일 쿨러, AC 모터, 열 제거
- PARKER 3251 시리즈, 유량 제어 체크 밸브
- EATON FF2000T 시리즈 스트레이트 어댑터
- CONDOR 범용 장갑, 파란색, 부드러운 니트릴
- 스타렛 측정 스틱스
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X3/16C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.36인치 폭 25피트
₩ 180,272 /단위