₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 전구 위치 | 반대쪽 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | . 125 " |
| 가장자리에 적합 | 1 / 8 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 8 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 8 " |
| 내부 반경 | 1 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 길이 | 100 피트 |
| 전체 폭 | 0.67 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 사이드 벌브 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 5 / 16 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 4.05 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- BRADLEY S19224PT 후광 안약, 플라스틱 그릇, P-트랩 및 테일피스
- APOLLO VALVES 82205G8 볼 밸브, 1인치 SLDR, 3개입, BRZ, 산소 차단
- 테넌트 9009003 백 페이퍼 3.5쿼트
- REGAL 024736AA 드릴 비트, 직경 41번, 0.0960 소수 상당, B형, 흑색 산화물
- STAFFORD MFG WC2L102 렌치 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 1-1/8인치 보어, 스틸
- BROWNING H8022X 1 1/4 마감 보어 단일 스프라켓, 80 체인, 경화 톱니
- APPLETON ELECTRIC MLDI152J1NLB 백열등 설비, 150W
더 알아보기
- ALL GEAR
- KEYSHAFT
- PRECISION BRAND
- VERSA KOOL
- STORM INTERFACE
- 팬 속도 제어
- 벡터 모터
- 호스 스테이션
- 흐름 명소
- 전류 트랜스 듀서
- DWYER INSTRUMENTS BTLRN 시리즈 롱 리치 바이메탈 온도계
- ANSELL 11-735 Hyflex A4 베임 방지 장갑
- MECHANIX Carbon X 레벨 5 내열 장갑
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 더블 엔드 플레인-헤이 타입, 60도 카운터싱크 각도
- ANVIL AS793 시리즈 클로즈 앵글 커넥터, 4홀
- 모스 드럼 밸브 키트
- ACROVYN 난간, 인테리어, 카푸치노
- ANVIL API 라인 파이프 커플링
- 가디언 장비 수리 키트
- BALDOR / DODGE SCMED, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X1/8A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.3인치 폭 100피트
₩ 593,216 /단위