OSG High Speed Steel-E 스파이럴 포인트 탭, S/O 마감
필터
마침 : 그래서 , 목록 번호: 301 , 재료: 고속 강철 -E , 탭 스타일: 플러그 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: STI
스타일 | 모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1712501 | 2 | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 11 / 16 " | ₩ 58,800 | |
A | 1712401 | 2 | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 9 / 16 " | ₩ 78,592 | |
A | 1712901 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ₩ 46,130 | |
A | 1713101 | 3 | 2.5 " | 32 | H3 | 0.255 " | #10 | 1" | ₩ 47,022 | |
A | 1712701 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #6 | 7 / 8 " | ₩ 46,812 | |
A | 1712801 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ₩ 46,130 | |
A | 1712601 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | #6 | 7 / 8 " | ₩ 46,812 | |
A | 1713001 | 3 | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | #10 | 1" | ₩ 43,155 | |
A | 1713201 | 3 | 2 23 / 32 " | 28 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ₩ 52,185 | |
A | 1713301 | 3 | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ₩ 47,180 | |
A | 1713401 | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | 1.25 " | ₩ 50,155 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 욕실 싱크
- 음식 서비스 카트
- 창 팬
- 형광등 배터리 백업 시스템
- 호퍼 통
- 보관함/용기
- 콘크리트 공사
- 콘크리트 테스트
- 알류미늄
- 주석
- KEO 기계 카운터 싱크, 코발트, 4 날, 82도 포함 각도
- MOSMATIC 로타리 연합, Nptf
- BRADY 1520 시리즈, 번호 라벨
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 150 마이크론, Buna 씰
- JOBOX 교체 서랍
- MARTIN SPROCKET 보어 사이즈 타입 마이터 기어, 톱니 경화, 16 피치
- DUTTON-LAINSON 후크
- RIDGID 커터 휠
- KINGSWAY GROUP 그래브 막대
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 개스킷 펀치 세트