₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 1 / 4 " |
| 가장자리에 적합 | . 250 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 4 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 8 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 7 / 8 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 3 / 8 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 13 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.9 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3916200091 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- GRAINGER 18F.125X1.25-12 탄소강 직사각형 바, 0.13인치 두께, 1 1/4인치 X 12인치 공칭 크기
- GRAINGER BULK-RS-N60TXT-25 네오프렌 시트, 12인치 X 24인치, 0.03125인치 두께, 60A, 질감 있음
- BOSTON GEAR NB28B-7/8 스퍼 기어, 16 직경 피치, 14 1/2 Deg. 압력각, 28톱니, 강철
- PROSENSE SC6-2200 신호 변환기, 절연, 전류 또는 전압 입력, 전류 또는 전압 출력
- DIXON FP250F-P 황동 핀 러그 플러그, 광택 마감, 주조 황동, 2-1/2인치 크기
- 파커 F602-047A
- VERMONT GAGE 112311150 핀 게이지, 클래스 ZZ, Go, 스틸, 11.15mm 크기
더 알아보기
- CHUMS
- DWYER INSTRUMENTS
- KEYSHAFT
- WHITE LIGHTNING
- 퓨즈 블록
- 오일 계량
- 테스트 클립 및 프로브
- 드럼 크래들 및 티퍼
- 침수 히터 교체 온도 조절기
- PLAST-O-MATIC PR 시리즈 압력 레귤레이터
- FABENCO MZ 시리즈 피벗 메자닌 안전 게이트
- MUELLER INDUSTRIES 251 철제 바디 Y 스트레이너
- ANVIL AS210KO 시리즈 채널(녹아웃 포함)
- 밀워키 스케일링 치즐
- APPLETON ELECTRIC 1-1/4인치 허브 크기, 고압 나트륨 조명 기구
- EATON SPI9000 시리즈 DC 버스 드라이브 인버터 장치
- ENERPAC 플런저
- 3M 4658 이중 코팅 제거 가능 폼 테이프
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X1/4C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.42인치 폭 25피트
₩ 158,032 /단위