항목 | 필터 미디어 |
베타 비율 | 10 |
먼지 보유 용량 | 해당 사항 없음 |
필터 등급 | 25 마이크론 |
필터 유형 | 물 |
높이 | 9" |
길이 | 4" |
미크론 | 10 |
타입 | 손 개최 |
물 수용량 | 8 온스 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 필터 유형 | 미크론 | 베타 비율 | 먼지 보유 용량 | 물 수용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36976 | 손 개최 | 미립자 | 3 마이크론 | 3> 200 | 41 g | 해당 사항 없음 | ₩ 253,456 | |
36977 | 손 개최 | 미립자 | 10 마이크론 | 10> 200 | 48 g | 해당 사항 없음 | ₩ 239,190 | |
36972 | 드럼 펌프의 고점도 | 미립자 | 3 마이크론 | 3> 200 | 102 g | 해당 사항 없음 | ₩ 298,074 | |
36973 | 드럼 펌프의 고점도 | 미립자 | 10 마이크론 | 10> 200 | 120 g | 해당 사항 없음 | ₩ 278,530 | |
36974 | 드럼 펌프의 고점도 | 미립자 | 20 마이크론 | 20> 200 | 125 g | 해당 사항 없음 | ₩ 273,168 | |
36975 | 드럼 펌프의 고점도 | 물 | 10 마이크론 | 10 | 해당 사항 없음 | 16 온스 | ₩ 199,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.