항목 | LV 핸드 헬드 스타일 필터 카트 |
A | 8.8 |
차압 | 85 PSI |
필터 등급 | 10 마이크론 |
높이 | 18 " |
길이 | 15 " |
맥스. 흐름 GPM | 5.5 |
미크론 | 10 마이크론 |
모터 HP | 1/2 |
모터 유형 | 115V 60Hz |
제품 데이터 시트 | 트리코-30019.pdf |
펌프 유형 | Bronz 내부 헬리 칸 기어 펌프 |
전압 | 115 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 22.23 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
A. 인라인 필터는 시스템의 오일/유체를 지속적으로 여과합니다. 이 Trico 36994 휴대용 필터 장치와 같은 오프라인 시스템은 시스템에 영구적으로 부착할 필요가 없습니다. 시스템 또는 저장소에 추가하기 전에 새 유체/오일을 필터링하는 동안에만 사용됩니다.
A. 아니오, 완전히 밀폐된 팬 냉각(TEFC) 모터를 포함하는 이 저점도 여과 시스템은 액체에 잠길 수 없습니다. 사용자는 유체가 장치의 전기 부품과 접촉하지 않도록 습한 환경에서 예방 조치를 취해야 합니다.
A. 이 필터 장치에는 20피트 흡입/리프트 헤드가 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 모터 유형 | A | 전압 | 맥스. 흐름 GPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36944 | 220V 50Hz | 8.8 | 220 | - | ₩ 4,784,262 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.