항목 | 필터 미디어 |
베타 비율 | 20> 200 |
먼지 보유 용량 | 125 g |
필터 등급 | 20 마이크론 |
필터 유형 | 미립자 |
높이 | 12 " |
길이 | 6" |
미크론 | 20 마이크론 |
제품 데이터 시트 | 트리코-30019.pdf |
타입 | 드럼 펌프의 고점도 |
물 수용량 | 해당 사항 없음 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.7 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | US |
A. 이 필터는 20미크론 필터링 용량으로 평가됩니다. 그들은 유체에서 미사, 모래, 녹 및 다양한 용해되지 않은 입자를 제거할 수 있습니다.
모델 | 타입 | 필터 유형 | 미크론 | 베타 비율 | 먼지 보유 용량 | 물 수용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36976 | 손 개최 | 미립자 | 3 마이크론 | 3> 200 | 41 g | 해당 사항 없음 | ₩ 626,902 | |
36977 | 손 개최 | 미립자 | 10 마이크론 | 10> 200 | 48 g | 해당 사항 없음 | ₩ 591,447 | |
36978 | 손 개최 | 물 | 10 | 10 | 해당 사항 없음 | 8 온스 | ₩ 637,175 | |
36972 | 드럼 펌프의 고점도 | 미립자 | 3 마이크론 | 3> 200 | 102 g | 해당 사항 없음 | ₩ 728,140 | |
36973 | 드럼 펌프의 고점도 | 미립자 | 10 마이크론 | 10> 200 | 120 g | 해당 사항 없음 | ₩ 687,452 | |
36975 | 드럼 펌프의 고점도 | 물 | 10 마이크론 | 10 | 해당 사항 없음 | 16 온스 | ₩ 473,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.