항목 | 공압 핸드 헬드 스타일 필터 카트 |
차압 | 85 PSI |
필터 등급 | 10 마이크론 |
높이 | 18 " |
길이 | 15 " |
최대. 흐름 | 1gpm |
맥스. 흐름 GPM | 1 |
미크론 | 10 마이크론 |
모터 HP | 1.5 |
제품 데이터 시트 | 트리코-30019.pdf |
펌프 유형 | 공압 구동 산업용 기어 펌프 |
타입 | 손 개최 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8421398060 |
원산지 | US |
A.
프로덕트 | 모델 | 모터 유형 | A | 전압 | 필터 등급 | 맥스. 흐름 GPM | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36971 | - | 10 | 115 | 10 마이크론 | 1 | 15 " | 12 " | 18 " | ₩ 6,478,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.