항목 | 지원되는 캔틸레버 롤링 사다리 |
작동 유형 | 캐스터 잠금 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 117 " |
기본 너비 | 30 " |
바닥 폭 | 30 " |
등반 각 | 50 학위 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 42 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 9 |
전체 높이 | 132 " |
플랫폼 깊이 | 40 " |
플랫폼 높이 | 90 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 8.5 " |
스텝 폭 | 24 " |
지원 / 지원되지 않음 | 지원 |
밟다 | 천공 |
선박 중량 (kg) | 220.5 |
선박 높이 (cm) | 213.36 |
선박 길이 (cm) | 487.68 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작동 유형 | 베이스 깊이 | 자재 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCS500540246 | 캐스터 잠금 | 84 " | 강철 | 5 | 92 " | 50 " | ₩ 3,094,490 | RFQ
| |
UCS500640246 | 캐스터 잠금 | 92 " | 폴리 우레탄 | 6 | 102 " | 60 " | ₩ 3,591,122 | RFQ
| |
UCS500740246 | 풋 페달 | 101 " | 강철 | 7 | 112 " | 70 " | ₩ 3,549,840 | RFQ
| |
UCS500840246 | 캐스터 잠금 | 109 " | 강철 | 8 | 122 " | 80 " | ₩ 3,953,145 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.