그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 잠금 장치 |
접근 유형 | RFID |
역수 | 2.75 " |
배터리 수명 | 1 ~ 2 세 |
문 두께 | 1.75 " |
이벤트 감사 추적 | 아니 |
마감재 | 기름 문질러 청동 |
화재 등급 | 3 시간 |
함수 | 프로그래밍 가능한 기능 제어 |
학년 | 1 |
손 | 필드 리버 서블 |
핸들 타입 | 클러치 레버 센티넬 |
안쪽 깊이 | 2.75 " |
내부 높이 | 10 15 / 32 " |
안쪽 너비 | 3 21 / 64 " |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
래치 전면 크기 | 1-1 / 4 "X 8" |
래치 길이 | 1 "데드 볼트 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 사용자 코드 | 250 |
장착 스타일 | 죽은 자 |
작동 온도 범위 | -31도 ~ 151도 F |
외부 깊이 | 2-11 / 16 " |
외부 높이 | 10 15 / 32 " |
바깥 쪽 너비 | 3 27 / 64 " |
전원 | (4) AA 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 8 초. |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | TW |
모델 | 마감재 | 화재 등급 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FME-2040-RFID-S-626 | 새틴 크롬 | 3 시간 | 클러치 레버 센티넬 | ₩ 2,334,762 | |
FME-2040-RFID-Q-626 | 새틴 크롬 | 3 시간 | 클러치 레버 퀘스트 | ₩ 2,334,762 | |
FME-2040-RFID-G-626 | 새틴 크롬 | 3 시간. | 클러치 레버 갈라 | ₩ 2,334,762 | |
FME-2080-RFID-S-626 | 새틴 크롬 | 3 시간. | 클러치 레버 센티넬 | ₩ 2,334,762 | |
FME-2080-RFID-Q-626 | 새틴 크롬 | 3 시간. | 클러치 레버 퀘스트 | ₩ 2,334,762 | |
FME-2080-RFID-G-626 | 새틴 크롬 | 3 시간 | 클러치 레버 갈라 | ₩ 2,334,762 | |
FME-2030-RFID-S-626 | 새틴 크롬 | 3 시간. | 딱딱한 레버 센티넬 | ₩ 2,189,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.