TOWNSTEEL
필터
하드웨어
보안
타운스틸 소개
TownSteel은 미국에 기반을 둔 상업용 도어록 제조업체입니다. TownSteel 제품 카탈로그에는 교실과 사무실에서 사용하기위한 키리스 액세스 제어 잠금 장치, 장붓 구멍 잠금 장치, 문 손잡이 잠금 장치, 도어 레버 잠금 장치, 출구 장치 및 도어 클로저가 포함되어 있습니다. 브랜드의 Classroom Lock 제품군에는 원격 잠금 기능과 250 개의 최대 키 카드 용량을 갖춘 원통형 및 장붓 구멍 잠금 장치가 포함됩니다. 전기 장붓 구멍 잠금 장치는 12V 및 24V 오류 방지 DC 전압 옵션으로 제공되며 정교한 액세스 제어 시스템과 함께 쉽게 설치할 수 있습니다. UL 등재 및 ANSI 등급 1 인증 TownSteel 장붓 구멍 잠금 장치는 도어 힌지의 측면과 방향에 따라 뒤집을 수있는 XNUMX 가지 솔리드 터치 레버와 손잡이로 제공됩니다.