항목 | 휴지통 수 |
생산 능력 | 33 갤런 |
색상 | 검정 |
지름 | 18.25 " |
마감재 | 브러시드 스테인리스 스틸/질감 처리 |
높이 | 32 " |
실내 / 실외 | 집 밖의 |
길이 | 18 " |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
오프닝 수 | 1 |
셰이프 | 일주 |
최고 직경 | 18-1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 18.02 |
선박 높이 (cm) | 89.41 |
선박 길이 (cm) | 52.32 |
선박 폭 (cm) | 52.32 |
HS 코드 | 7323930080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.