항목 | 휴지통 수 |
바닥 직경 | 24 " |
생산 능력 | 40 갤런 |
색상 | 검정 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 39 " |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 벽 또는 독립형 |
오프닝 수 | 2 |
옵션 라이너 | 포함 사항 |
셰이프 | 일주 |
Top | 둥근 천장 |
탑 디자인 | 둥근 천장 |
최고 직경 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 30.15 |
선박 높이 (cm) | 111.76 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 탑 디자인 | 생산 능력 | 마감재 | 폭 | 높이 | 길이 | 장착 스타일 | 오프닝 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P564 | 둥근 천장 | 34 갤런 | 분말 코팅 | - | 44 " | - | 벽 또는 독립형 | 3 | ₩ 1,880,672 | ||
22N327 | 깔때기 | 35 갤런 | 분말 코팅 | 26 " | 33 " | 26 " | 자유로운 무대 | 1 | ₩ 2,586,150 | ||
22N330 | 엽니다 | 45 갤런 | 분말 코팅 | 23 " | 38 " | 23 " | 자유로운 무대 | 1 | ₩ 3,296,440 | ||
TG-VCT-33 성능 SS | - | 33 갤런 | 브러시드 스테인리스 스틸/질감 처리 | - | 32 " | 18 " | 자유로운 무대 | 1 | ₩ 1,657,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.