그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쓰레기 봉투 |
롤 / 팩당 가방 | 50 |
생산 능력 | 10 ~ 15 갤런 |
색상 | 회색 |
높이 | 32 " |
길이 | 32 " |
자재 | 선형 저밀도 폴리에틸렌 |
맥스. 하중 | 20의 파운드 |
패키지 구성 | 코어리스 롤 |
봉 | 별 |
강도 등급 | 빛 |
두께 | 0.4만 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 4.92 |
선박 높이 (cm) | 7.77 |
선박 길이 (cm) | 41.61 |
선박 폭 (cm) | 27 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 하중 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 강도 등급 | 두께 | 폭 | 색상 | 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15E453 | 45의 파운드 | 25 | 12 ~ 16 갤런 | 무거운 | 0.59만 | 23 " | 초기화 | 31 " | 500 | ₩ 127,365 | |
15E454 | 60의 파운드 | 25 | 15 갤런 | 엑스트라 헤비 | 0.75만 | 23.5 " | 초기화 | 43 " | 250 | ₩ 92,977 | |
15E455 | 60의 파운드 | 25 | 23 갤런 | 엑스트라 헤비 | 0.75만 | 26.5 " | 초기화 | 45 " | 250 | ₩ 121,380 | |
15E456 | 70의 파운드 | 20 | 32 갤런 | 엑스트라 헤비 | 0.98만 | 33 " | 초기화 | 44 " | 200 | ₩ 161,997 | |
15E457 | 70의 파운드 | 15 | 44 갤런 | 엑스트라 헤비 | 0.98만 | 36.5 " | 초기화 | 50 " | 150 | ₩ 133,052 | |
15E458 | 85의 파운드 | 15 | 44 갤런 | 슈퍼 헤비 | 1.2만 | 36.5 " | 초기화 | 50 " | 150 | ₩ 159,547 | |
15E459 | 85의 파운드 | 10 | 55 갤런 | 슈퍼 헤비 | 1.2만 | 39.5 " | 초기화 | 53 " | 100 | ₩ 138,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.