항목 | 손잡이가 달린 빗자루 |
내산성 | 가능 |
블록 재료 | 견목 |
블록 크기 | 16 " |
강모 색상 | 검정 |
강모 소재 | 블랙 라운드 스틸 와이어 |
빗자루 신청 | 거칠게 |
빗자루 연결 유형 | 거셋 브레이스 |
빗자루 등급 | Heavy-Duty 제품 |
빗자루 손잡이 지름 | 1.125 " |
빗자루 손잡이 길이 | 60 " |
빗자루 손잡이 재질 | 알류미늄 |
빗자루 핸들 팁 재질 | 알류미늄 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
핸들 색상 | 빨간색 |
트림 길이 | 3.75 " |
선박 중량 (kg) | 3.95 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 9603109000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.