항목 | 퍼니스 브러쉬 |
강모 색상 | 검정 |
브러시 직경 | 1/2 x 1 " |
브러쉬 길이 | 7" |
채우기 유형 | 천연 강모 |
Dia를 처리하십시오. | 1/5 인치 |
손잡이 길이 | 23 " |
핸들 타입 | 나무와 꼬인 와이어 |
전체 길이 | 30 " |
타입 | 단일 나선형 / 단일 스템 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 76.45 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.