항목 | 퍼니스 브러쉬 |
강모 색상 | 검정 |
브러시 직경 | 2-1 / 8 " |
브러쉬 길이 | 7" |
채우기 유형 | 탐 피코 |
핸들 색상 | 클리어 바니시 |
Dia를 처리하십시오. | 1 입력 |
손잡이 길이 | 4.5 " |
핸들 타입 | 활기 없는 |
전체 길이 | 48 " |
타입 | 단일 나선형 / 단일 스템 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 121.67 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.