항목 | 세안 / 세안제가 포함 된 흠뻑 젖은 샤워 |
보울 직경 | 11-1 / 8 " |
눈 세척 활성화 | 플래그 푸시 핸들 |
눈 세척 핸들 재질 | 캐스트 알루미늄 |
안약 보울 재질 | 스테인리스 강 |
피팅 재료 | 아연 도금 강판 |
피팅 크기 | 1.25 " |
머리 Dia. | 1.5 " |
높이 | 96 " |
설치 | 자유로운 무대 |
파이프 재질 | 아연 도금 강판 |
제품 데이터 시트 | 보호자-장비-gbf1909.pdf |
샤워 핸들 길이 | 42 " |
샤워 헤드 활성화 | 핸들 잡아 당기기 |
샤워 헤드 재질 | 플라스틱 |
UPC | 1353611431 |
밸브 재질 | 황동 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 21.77 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8481805060 |
원산지 | US |
모델 | 머리 Dia. | 높이 | 샤워 헤드 재질 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBF1909SSH | 10 " | 10 " | 스테인리스 강 | 17 " | ₩ 2,308,250 | |
GBF1909BC | - | - | - | - | ₩ 2,250,192 | RFQ
|
GBF1909PCC | - | - | - | - | ₩ 5,666,976 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.