항목 | 푸시 빗자루 |
내산성 | 아니 |
블록 재료 | 견목 |
블록 크기 | 24 " |
강모 색상 | 검정 |
강모 소재 | 블랙 폴리 프로필렌 |
빗자루 신청 | 세미 스무드 |
빗자루 연결 유형 | 스레드 된 |
빗자루 유형 | 범용 플로어 브러시 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
트림 길이 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 62.48 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 9603908040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 블록 크기 | 빗자루 신청 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2PYV4 | 18 " | 거칠게 | ₩ 25,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.