항목 | 푸시 빗자루 |
블록 재료 | 강철 |
블록 크기 | 30 " |
강모 색상 | 파란색 |
강모 소재 | 폴리 |
전체 길이 | 3.25 " |
트림 길이 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9603908030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내산성 | 블록 재료 | 블록 크기 | 강모 색상 | 강모 소재 | 항목 | 트림 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L008 | - | 강철 | 17 " | 파란색 | 폴리 | 푸시 빗자루 | 3.25 " | ₩ 60,882 | ||
12L009 | - | 강철 | 24 " | 파란색 | 폴리 | 푸시 빗자루 | 3.25 " | ₩ 68,670 | ||
12L011 | - | 강철 | 30 " | 검정 | 폴리 | 푸시 빗자루 | 3.25 " | ₩ 127,452 | ||
12L012 | - | 강철 | 30 " | 갈색 | 폴리 | 푸시 빗자루 | 3.25 " | ₩ 126,875 | ||
1A842 | - | 견목 | 18 " | - | 블랙 탐 피코 | 플로어 브러쉬 | 3" | ₩ 29,715 | ||
1DU75 | 가능 | 견목 | 12 " | 검정 | 탐 피코 | 플로어 브러쉬 | 3" | ₩ 26,687 | ||
1DU84 | 아니 | 견목 | 14 " | 검정 | 인조 | 플로어 브러쉬 | 3" | ₩ 21,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.