항목 | 범용 핸드 트럭 |
색상 | 초록색 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 듀얼 핸들 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 13-1 / 2 " |
노즈 플레이트 폭 | 16 " |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.