항목 | 코드 전기 미니 스크러버 |
브러시 속도 | 660 RPM |
청소 경로 | 16 " |
코드 길이 | 50ft. |
전원 | 120VAC, 60Hz |
회수 탱크 용량 | 3 갤런 |
솔루션 탱크 용량 | 3 갤런 |
소음 수준 | 71 dB |
진공 모터 | 2단 1.5HP |
선박 중량 (kg) | 44.91 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 80.01 |
선박 폭 (cm) | 49.78 |
HS 코드 | 8479892000 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
99410 | 다중 표면 스크러버 | 69 dB | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.