WESCO 게이터 그립
스타일 | 모델 | 폭 | 드럼 액션 | 드럼 크기 | 높이 | 항목 | 길이 | 부하 용량 | 작업 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 240067 | - | 리프트 및 운송 | 30, 55 갤런 | - | 드럼 랙커 | - | - | 기계 자동화, 수동 | ₩ 1,217,389 | |
B | 240103 | 18 " | 리프트, 스택 및 운송 | 55 갤런 | 33.25 " | 드럼 스태커 | 17 " | 1600의 파운드. | 배터리 | ₩ 4,343,347 | |
C | 240107 | 30 " | 리프트 및 운송 | 30 ~ 55 갤런 | 3" | 게이터 벨트 | 25 " | 1000의 파운드. | Manual | ₩ 177,087 |
게이터 그립
Wesco Gator 그립은 작업자가 드럼을 들어올 리거나 해제하는 동안 차량에서 내려올 필요없이 강철 / 폴리 / 섬유 드럼을 운반하도록 설계되었습니다. 이 장치는 최대 1600lb의 하중을 견딜 수있는 견고한 캐리지 디자인과 거친 지형에서도 턱을 자동으로 잠가 적절한 그립을 보장하는 차임 턱이 특징입니다. 그립에 자동 잠금 메커니즘이있어 핸즈프리로 드럼을 부착하고 분리 할 수 있으며 개방 및 폐쇄 헤드 드럼과 함께 사용할 수 있습니다. 단일 및 이중 그립 옵션으로 제공되는 다양한 Wesco Gator 그립 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폼 테이프
- 모터 리드 분리 액세서리
- 방화 실란트 코크스 및 퍼티
- 스트립 히터
- 여과기
- 고정용공구
- 전등 안정기
- 도관 마운팅
- 스트레이너
- RONSTAN 와이어 로프 클립 및 골무 키트
- APPROVED VENDOR 도가니 집게 스테인레스 스틸
- APPROVED VENDOR 정전기 제어 손목 스트랩
- DIXON A 시리즈 플러그
- PETERSEN PRODUCTS 938-5 시리즈 연막탄
- WOODHEAD 130057 시리즈 현장 부착형 커넥터
- LOVEJOY 키 홈이 있는 니들 베어링 유형 유니버설 조인트, 인치 구멍
- SPEARS VALVES PN16 PVC 미터법 피팅 유니온, EPDM
- EATON 터미널 커버 슈라우드
- APPLETON ELECTRIC 방폭 차단 스위치