TORLON 1NRY3 시트 파이 노란색(갈색 1인치 T 12 x 24인치)
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 노랑 / 갈색 |
컬러 코드 | 4203 |
길이 | 24 " |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | 압출 PAI |
자료 유형 | 전기 등급 |
작동 온도 범위 | -321도 ~ 500도 F |
인장 강도 | 20,000의 PSI |
두께 | 1" |
두께 공차 | +0.025 "/-0.000" |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +0.060 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 6.91 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 61.6 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 3920920000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 컬러 코드 | 길이 | 자료 유형 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NRU2 | 검정 | 4301 | 6" | 베어링 등급 | 0.25 " | 6" | ₩ 1,140,457 | |
1NRU3 | 검정 | 4301 | 6" | 베어링 등급 | 0.375 " | 6" | ₩ 1,593,252 | |
1NRU4 | 검정 | 4301 | 6" | 베어링 등급 | 0.5 " | 6" | ₩ 1,561,717 | |
1NRU5 | 검정 | 4301 | 6" | 베어링 등급 | 0.625 " | 6" | ₩ 2,113,107 | |
1NRU6 | 검정 | 4301 | 6" | 베어링 등급 | 0.75 " | 6" | ₩ 2,457,052 | |
1NRU9 | 검정 | 4301 | 12 " | 베어링 등급 | 0.375 " | 12 " | ₩ 3,657,150 | |
1NRV6 | 검정 | 4301 | 24 " | 베어링 등급 | 0.375 " | 12 " | ₩ 7,713,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.