그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 검정 |
컬러 코드 | 4301 |
길이 | 6" |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | 압출 PAI |
자료 유형 | 베어링 등급 |
작동 온도 범위 | -321도 ~ 500도 F |
인장 강도 | 20,000의 PSI |
두께 | 0.75 " |
두께 공차 | +0.025 "/-0.000" |
폭 | 6" |
폭 포용력 | +0.060 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3920920000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 컬러 코드 | 길이 | 자료 유형 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NRU2 | 검정 | 4301 | 6" | 베어링 등급 | 0.25 " | 6" | ₩ 1,140,457 | |
1NRU3 | 검정 | 4301 | 6" | 베어링 등급 | 0.375 " | 6" | ₩ 1,593,252 | |
1NRU4 | 검정 | 4301 | 6" | 베어링 등급 | 0.5 " | 6" | ₩ 1,561,717 | |
1NRU5 | 검정 | 4301 | 6" | 베어링 등급 | 0.625 " | 6" | ₩ 2,113,107 | |
1NRU9 | 검정 | 4301 | 12 " | 베어링 등급 | 0.375 " | 12 " | ₩ 3,657,150 | |
1NRV6 | 검정 | 4301 | 24 " | 베어링 등급 | 0.375 " | 12 " | ₩ 7,713,457 | |
1NRW5 | 검정 | 4301 | 48 " | 베어링 등급 | 0.625 " | 12 " | ₩ 19,361,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.