항목 | 사이클 타이머 |
A | 20 |
연락처 양식 | SPDT-NO / NC |
깊이 | 2.94 " |
외함 유형 | 스틸 실내 |
120V에서 HP | 3/4 |
입력 전압 | 120 |
길이 | 7.94 " |
맥스. 시간 설정 | 59 분. |
최소 시간 설정 | 60 초 |
설치 | 표면 |
NEMA 평가 | 1 |
극 수 | 1 |
폭 | 568860 " |
선박 중량 (kg) | 1.09 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9107008000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.