THERN 브레이크가 있는 M452B 핸드 윈치 스퍼 기어 4000 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 윈치 |
1 층 부하 용량 | 4000의 파운드 |
1/4 인치 드럼 용량 케이블 | 300 피트 |
5/16 인치 드럼 용량 케이블 | 200 피트 |
프레임 색상 | 빨간색 |
프레임 마감 | 부식 방지 페인트 |
프레임 재질 | 강철 |
기어비 | 19.54:1 |
기어 타입 | 평 기어 |
손잡이 길이 | 18.375 " |
전체 높이 | 24.187 " |
전체 길이 | 15.25 " |
전체 폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 39.46 |
선박 높이 (cm) | 37.08 |
선박 길이 (cm) | 43.69 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 프레임 색상 | 프레임 마감 | 전체 폭 | 프레임 재질 | 기어비 | 기어 타입 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4022 | 7 5 / 16 " | 무지개 빛깔의 | 아연 도금 | 9" | 강철 | 2.85:1 | 평 기어 | 8.5 " | ₩ 822,080 | ||
M4022PB | 7 5 / 16 " | 무지개 빛깔의 | 아연 도금 | 12.125 " | 강철 | 2.85:1 | 평 기어 | 11 " | ₩ 1,007,667 | ||
M4042PBSS | 8.25 " | 자연의 | 전해 연마 | 13 25 / 32 " | 스테인리스 강 | 3.83:1 | 평 기어 | 11 " | ₩ 2,514,645 | ||
M4312 | 10 " | 무지개 빛깔의 | 아연 도금 | 12 11 / 16 " | 강철 | 14.7:1 | 평 기어 | 11 " | ₩ 1,423,695 | ||
M4312PB | 10 " | 무지개 빛깔의 | 아연 도금 | 14.5 " | 강철 | 14.7:1 | 평 기어 | 11 " | ₩ 1,684,637 | ||
M4312PBSS | 10 " | 자연의 | 전해 연마 | 14.5 " | 스테인리스 강 | 14.7:1 | 평 기어 | 11 " | ₩ 2,907,170 | ||
4622PB | 7.5 " | 빨간색 | 에나멜 | 11 13 / 16 " | 강철 | 15:1 | 웜 기어 | 8.5 " | ₩ 1,570,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.