리버티 시리즈 캡스턴 윈치
Thern Liberty 시리즈 캡스턴 윈치는 옵션인 히치 마운트를 사용하여 모든 각도에서 안전하게 들어 올리고 당기고 장력을 가할 수 있는 스위블 베이스가 특징입니다. 사용자는 트럭을 한 번만 배치한 다음 윈치를 회전하여 짐을 들어올리거나 당기기만 하면 됩니다. 기둥 설정, 풍력 터빈 유지, 라인 스트링 및 셀 타워 세우기와 같은 원격 위치의 에너지 관련 응용 분야에 적합합니다.
Thern은 1948년부터 물/폐수, 엔터테인먼트, 건설, 자재 취급, 에너지, 해양, 광업, 방위/항공 우주 및 제조 응용 분야에서 리프팅, 포지셔닝, 풀링 및 텐셔닝 솔루션을 제공하고 있습니다. 본사는 미국 미네소타 주 위노나에 있으며 ISO 9001:2015 인증을 받아 엄격한 품질 기준을 유지하고 고성능 및 내구성을 보장합니다. 상세 보기
Thern 제품 라인에는 고정식 및 휴대용 모델의 수동 및 전기 윈치와 대빗 크레인이 포함됩니다. 전기 윈치 최대 1.33hp의 출력을 가진 모터로 구동되며 안전한 부하 제어, 높은 라인 속도 및 정확한 위치 지정이 필요한 리프팅, 당김 또는 위치 지정을 위한 웜 기어가 있습니다. 그때 손 윈치 최대 10000lb 무게의 무거운 물체를 들어 올리거나 내려서 수동으로 배치하는 데 사용되며 웜기어 및 평기어 변형으로 제공됩니다. Thern 윈치는 아연 도금, 전해 연마, 에나멜 처리와 같은 다양한 마감 처리로 다양한 전체 치수 및 기어비로 제공됩니다.
Thern 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Fervi, Dayton 및 Warn 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 윈치 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Thern 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
이 Thern 휴대용 대빗 크레인은 조정 가능한 범위가 필요하지 않은 응용 분야에 적합한 사용하기 쉬운 크레인입니다. 가볍고 경제적이며 수동 또는 전동 작동으로 휴대가 간편합니다....더 읽기
Thern Ensign 휴대용 대빗 크레인은 최소한의 붐 조정으로 최대 360도까지 더 큰 화물을 들어 올리고 회전시키는 데 이상적입니다. 더 긴 마스트와 붐 구조로 청소를 위한 추가 후크 높이 허용...더 읽기
Thern Liberty 시리즈 캡스턴 윈치는 옵션인 히치 마운트를 사용하여 모든 각도에서 안전하게 들어 올리고 당기고 장력을 가할 수 있는 스위블 베이스가 특징입니다. 사용자는 트럭을 한 번만 배치한 다음 윈치를 회전하여 짐을 들어올리거나 당기기만 하면 됩니다. 기둥 설정, 풍력 터빈 유지, 라인 스트링 및 셀 타워 세우기와 같은 원격 위치의 에너지 관련 응용 분야에 적합합니다.
호이스트는 와이어 로프 또는 체인을 사용하여 수직으로 하중을 들어 올리는 장치를 당깁니다. 반면 Thern 윈치는 바닥 장착형, 벽 장착형 또는 매달린 방향으로 배치할 때 수평 및 수직으로 하중을 당길 수 있습니다. 호이스트는 또한 사고를 방지하기 위해 수직 리프팅 응용 분야에서 자동 브레이크가 필요한 반면 수평 견인에 사용되는 윈치는 브레이크가 필요하지 않습니다.
핸드 윈치는 사용자가 윈치 핸들을 수동으로 돌려야 합니다. 전기 윈치는 전기 모터를 사용하여 와이어 로프가 들어 있는 드럼을 돌리고 리프팅 로프를 감습니다.
와이어 로프의 언더와운딩과 오버와운딩의 선택은 선택한 Thern 윈치 또는 보다 구체적으로 윈치에 통합된 브레이크에 따라 다릅니다. 핸드 윈치는 대부분 하중을 한 방향으로만 유지하는 디스크 브레이크와 함께 제공됩니다. 와이어 로프를 잘못 감으면 윈치가 제동 장치에 반하여 작동할 수 있습니다. 브레이크 고장으로 이어져 화물이 떨어지거나 부상을 입을 수 있습니다.