항목 | 전동 윈치 |
1 층 라인 풀 | 800의 파운드 |
1 층 라인 속도 | 오후 26시 |
클러치 식 | 없음 |
펜던트 코드 길이 제어 | 8 피트 |
1/4 인치 드럼 용량 케이블 | 280 피트 |
5/16 인치 드럼 용량 케이블 | 190 피트 |
완전 부하 암페어 | 16 |
완전 부하 회선 속도 | 오후 26시 |
기어 타입 | 웜 기어 |
모터 HP | 1 |
무부하 라인 속도 | 오후 65시 |
전체 높이 | 12.75 " |
전체 길이 | 17.5 " |
전체 폭 | 21 " |
정격 전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 46.35 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8425310100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 HP | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4771 | 1-1/5 | 17.5 " | 14.375 " | 8.875 " | ₩ 5,611,690 | ||
4WP2T8-2000-8 | 1-1/3 | 14.5 " | 16.625 " | 17.75 " | ₩ 5,999,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.