TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-8AM-P 벤츄리 송풍기, 폴리머, 직경 8인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤 투리 스타일 공압 공기 송풍기 |
공기 소비 | 108 CFM |
공기 흐름 | 4215 CFM |
공기 유입구 | 1" |
공기 압력 | 60 년 Psi |
볼트 서클 직경 | 13.5 " |
내부 Dia. | 8" |
자재 | 폴리우레탄 뿔 |
외부 Dia. | 14.25 " |
전체 길이 | 46.44 " |
슬롯 직경 | 0.5 " |
최고 직경 | 14.31 " |
선박 중량 (kg) | 32.62 |
원산지 | US |
A. 경적은 강도, 유연성, 무게 감소, 내구성 및 찌그러짐 및 찌그러짐 방지를 위해 폴리우레탄으로 만들어졌습니다. 또한 화학 물질에 대한 내성이 있으며 금속과 달리 후처리 마감이 필요하지 않습니다.
A. AMCA(Air Movement and Control Association International, Inc.)는 난방, 환기 및 공조(HVAC) 장비에 대한 표준을 설정하는 미국 단체입니다. 또한 팬 균형 및 진동, 공기 역학적 성능, 공기 밀도, 속도 및 효율성에 대한 등급도 제공합니다.
A. 예, Texas Pneumatic Tools 에어 무버는 아연도금강 및 스테인리스강 버전으로도 제공됩니다.
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 공기 흐름 | 공기 유입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
텍사스-오전 10시 | 134 CFM | 4898 CFM | 1" | ₩ 2,009,623 | ||
TX-10AM-NP | 134 CFM | 4898 CFM | 1" | ₩ 2,752,909 | ||
TX-10AM-P | 189 CFM | 6182 CFM | 1" | ₩ 2,009,623 | ||
TX-오전 10시-SH | 252 CFM | 7304 CFM | 1" | ₩ 2,477,618 | ||
텍사스-오전 2시 | - | - | - | ₩ 642,345 | RFQ
| |
텍사스-오전 3시 | 21 CFM | 1017 CFM | 1 / 2 " | ₩ 675,398 | ||
TX-3AM-P | 31 CFM | 1135 CFM | 1 / 2 " | ₩ 675,398 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.