TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-SH 벤츄리 공기 송풍기, 16.75인치 기본 직경, 1인치 NPT 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤 투리 스타일 공압 공기 송풍기 |
공기 소비 | 252 CFM |
공기 흐름 | 7304 CFM |
공기 유입구 | 1" |
공기 압력 | 80 년 Psi |
볼트 서클 직경 | 15.5 " |
내부 Dia. | 10 " |
자재 | 스테인리스 혼 |
외부 Dia. | 16.75 " |
전체 길이 | 48 " |
슬롯 직경 | 1" |
최고 직경 | 15.75 " |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 공기 흐름 | 공기 유입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
텍사스-오전 10시 | 134 CFM | 4898 CFM | 1" | ₩ 2,009,623 | ||
TX-10AM-NP | 134 CFM | 4898 CFM | 1" | ₩ 2,752,909 | ||
TX-10AM-P | 189 CFM | 6182 CFM | 1" | ₩ 2,009,623 | ||
텍사스-오전 2시 | - | - | - | ₩ 642,345 | RFQ
| |
텍사스-오전 3시 | 21 CFM | 1017 CFM | 1 / 2 " | ₩ 675,398 | ||
TX-3AM-P | 31 CFM | 1135 CFM | 1 / 2 " | ₩ 675,398 | ||
TX-오전 3시-SH | 41 CFM | 1308 CFM | 1 / 2 " | ₩ 899,283 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.