항목 | 디지털 멀티 미터 |
AC 응답 | 평균 |
자동 종료 | 가능 |
기본 DC 정확도 | +/- (0.8 % + 4 자리) |
배터리 타입 | AA 알카라인 |
교정 인증서 | 아니 |
카운트 | 4000 |
디스플레이 | LCD |
맥스. AC 암페어 | 10 |
맥스. AC 볼트 | 600 |
맥스. DC 암페어 | 10 |
맥스. DC 볼트 | 600 |
맥스. 옴 | 40M |
멀티 미터 스타일 | 전체 크기 |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
온도. 범위 | 화씨 32~104도(섭씨 0~40도), 화씨 14~122도(섭씨 -10~50도) |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 9030310000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 배터리 타입 | 카운트 | 안전 등급 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 9V 알카라인 | 50000 | CAT III 1000V, CAT IV 600V | -50 ~ 2462도 F (-45.55 ~ 1350도 C) | ₩ 463,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.